アズワン
酸洗浄済メスフラスコ 2030シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
250
5
10
20
25
200
250
500
1000
2000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03047602
品番
ASONE2-992-08
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。
容量(mL)
250
全高(mm)
231
外径(mm)
ボール:Φ81
アズワン品番
2-992-08
体積許容誤差(mL)
±0.15
仕様
※酸洗浄済
材質
硼珪酸ガラス-1
ガラス栓(TS)
16