曜日別特売

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 幅1m×長さ1m

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
アズワン品番64-4307-58-23
内容量1枚注文コード03047961品番-
参考基準価格(税別)¥55,950販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。

ピッチ
10
線径(Φ)
1.2
目開き
8.8
アズワン品番
64-4307-58-23
開口率(%)
77.40%
サイズ
幅1×長さ1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする