代表画像
イスカル
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
340-8093
340-8093
340-8093
112-8195
112-5115
183-2365
239-9006
339-3898
112-3465
112-0311
112-8203
111-7196
112-3557
112-5055
112-1871
111-5636
112-0329
111-8720
112-1947
112-1898
111-8769
112-8230
112-1907
112-0337
112-6676
112-5058
112-5130
112-6638
112-8253
112-3535
111-8745
112-3486
112-9797
112-0291
112-1943
112-5102
112-6693
111-8744
182-5816
183-2171
182-8986
198-9366
198-9456
198-9436
239-1169
240-6159
240-5451
240-7037
240-7117
240-6565
240-8508
238-9588
240-6433
240-8811
240-5909
240-8326
240-8486
238-9542
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03048565
品番
MM S-A-L300/200-C32-T21-C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
マルチマスター用ホルダー。
トラスコ品番
340-8093
全長(mm)
300
刃長(mm)
200
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応