曜日別特売
MM S-B-L085/32-C16T05 マルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-B イスカル 03049771

代表画像

マルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-B

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
トラスコ品番536-3769
内容量1本注文コード03049771品番MM S-B-L085/32-C16T05
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途マルチマスター用。仕様本体テーパ半角:5トラスコ品番536-3769全長(mm)85本体径(mm)7.6許容回転速度(min-1)41280最大長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする