エイト
エイトの ソケット/ソケットレンチ
エイトの ビットソケット
エイトの ヘキサゴン
ソケットビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03050104
品番
21SB-17
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率よく行えます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
全長(mm)
86
対辺寸法(mm)
17
差込角(mm)
12.7
材質
ビット/特殊合金鋼、SNCM + Vスペシャル(ハードクロームメッキ) ソケット/SCM435(クロームメッキ)
質量(g)
205.5
用途
六角穴ボルト類の締結用