曜日別特売

島津GC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
アズワン品番60-3357-69
60-3357-69
60-3357-66
60-3357-70
60-3357-71
60-3357-72
60-3357-77
60-3357-78
60-3357-83
60-3357-87
60-3357-73
60-3357-75
60-3357-76
60-3357-81
60-3357-82
60-3357-84
60-3357-85
60-3357-86
60-3357-88
60-3357-89
60-3357-90
60-3357-91
内容量1本注文コード03050919品番-
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

島津ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。WBC全量導入用。

種類
WBC全量導入用
寸法
4.4×3.4(外径×内径)
寸法(長さ)
139
対応機種
島津C-9A、C-12A、C-14A/B、C-15A、C-16A、C-2014
対応
不活性処理:無し
仕様
P/N.221-38107
容量
0.988L
梱包内容
個別梱包:×
アズワン品番
60-3357-69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする