代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03051925
品番
3M AXKT 2006PDTR
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
重切削加工用の高耐久チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
620-4589
材質
IC928
厚さ(mm)
6.8
チップ形状
長方形
材種
IC928
RoHS指令(10物質対応)
対応