曜日別特売
H3P 151IQ ロジック3カム ヘッド H3P イスカル 03051977

代表画像

ロジック3カム ヘッド H3P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード03051977品番H3P 151IQ
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。
独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。
安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。

用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番181-1611全長(mm)8.66適合ホルダD3N-150材種IC908刃径(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする