ジーエルサイエンス
壁固定型ボンベ架台
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3360-91
60-3360-89
60-3360-90
60-3360-91
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03052678
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
地震などの災害によるボンベの転倒を防ぎます。
アンカーで壁面に固定して使用します。
本数
ボンベ:7000L×3本
アズワン品番
60-3360-91
仕様
本体×1※チェーン×1※アンカーボルト×3
材質
スチール(塗装済)
方式
固定:壁固定型