曜日別特売

【検査報告書付】銅メッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
この商品はメッシュ・アズワン品番など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
メッシュ
200
アズワン品番
64-9637-60-22
注文コード
03052879
品番
-
参考基準価格(税別)¥45,260販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(mm)
1000×1000
メッシュ
200
糸径(Φmm)
0.05
アズワン品番
64-9637-60-22
開口率(%)
36.8
材質
銅
厚さ(mm)
0.1
目開き(mm)
0.77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする