曜日別特売

【検査報告書付】銅メッシュ

【検査報告書付】銅メッシュ - tantore

導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
銅
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
アズワン品番
メッシュ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
メッシュ
糸径(Φmm)
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03052879-1000×10002000.0564-9637-60-2236.8
¥45,260
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03053150-910×1000160.2864-9637-47-2267.9
¥27,060
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03053466-910×1000240.2864-9637-49-2254.1
¥33,300
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054376-910×100040.864-9637-40-2276.4
¥30,570
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058567-910×1000100.5564-9637-43-2261.4
¥31,350
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059048-1000×10001200.0864-9637-59-2238.8
¥30,570
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060046-910×1000160.2564-9637-46-2271
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066276-910×1000100.4564-9637-42-2267
¥30,440
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069451-910×1000160.264-9637-45-2276.4
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073161-910×1000140.2864-9637-44-2271.5
¥23,810
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073398-910×1000400.2364-9637-53-2240.3
¥30,570
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075742-910×1000400.2264-9637-52-2242.4
¥31,350
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076241-910×10001000.1164-9637-58-2232.1
¥28,230
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076627-910×10002.51.164-9637-39-2279.5
¥31,350
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077160-910×1000400.264-9637-51-2246.6
¥28,620
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077196-910×1000800.1464-9637-57-2231.6
¥29,140
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081658-910×1000200.2864-9637-48-2260.8
¥28,230
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084117-910×1000600.1464-9637-55-2244.4
¥27,840
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする