tantore
【検査報告書付】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PET-シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
フィルター直径(Φmm)
13
13
25
47
90
142
メッシュ
100
50
100
150
200
300
450
540
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
03053272
品番
PET-#100
参考基準価格(税別)
¥43,750
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
フィルター直径(Φmm)
13
メッシュ
100
アズワン品番
4-3564-01-22
目開き(μm)
160
材質
PET
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000