代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03054059
品番
FFX4 XNMU 040310T
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
両面4コーナー使いです。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
161-4450
材質
IC810
全長(mm)
9.58
タイプ
チップ
刃長(mm)
0.8
寸法R(mm)
1
コーナーR(mm)
1
適合ホルダ
FFX4 ED/FD-04
材種
IC810
RoHS指令(10物質対応)
対応