代表画像

ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03054068 品番 FFX4 XNMU 040310HP
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

両面4コーナー使いです。

用途高送り加工用。 トラスコ品番181-7852 材質IC5820 全長(mm)9.58 タイプチップ 刃長(mm)0.8 寸法R(mm)1 コーナーR(mm)1 適合ホルダFFX4 ED/FD-04 材種IC5820 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする