曜日別特売
FFX4 ED254080W2504 ロジック4フィード エンドミル FFX4 ED イスカル 03054558

代表画像

ロジック4フィード エンドミル FFX4 ED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番181-4673
内容量1本注文コード03054558品番FFX4 ED254080W2504
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高送りミーリング加工対応です。

用途高送り加工用。トラスコ品番181-4673刃数4枚全長(mm)140タイプホルダーシャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25角度(°)17適合チップFFX4 XNMU-04首下長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする