tantore
【検査報告書付】ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
SUS304
SUS304
SUS316
アズワン品番
2-9817-04-22
2-9817-01-22
2-9817-04-22
2-9817-06-22
2-9817-11-23
2-9817-13-23
2-9817-14-23
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03054586
品番
#30
参考基準価格(税別)
¥21,160
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
SUS304
メッシュ
30
織り方
平織
アズワン品番
2-9817-04-22
線径(mm)
0.2
寸法(mm)
1000×1000
開口率(%)
58.5
目開き(mm)
0.647
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000