曜日別特売

【検査報告書付】ステンレスメッシュ

【検査報告書付】ステンレスメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(mm)
1000×1000
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
材質
アズワン品番
織り方
メッシュ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
メッシュ
織り方
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054586#30SUS30430平織2-9817-04-220.2
¥21,160
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065637#150SUS316150平織2-9817-11-230.06
¥22,230
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069268#400SUS316400綾織2-9817-14-230.03
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080276#10SUS30410平織2-9817-01-220.5
¥23,310
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081369#300SUS316300綾織2-9817-13-230.04
¥26,590
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085298#50SUS30450平織2-9817-06-220.18
¥22,210
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする