tantore
【検査報告書付】テフロンメッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
仕様
40×56メッシュ/PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
アズワン品番
64-9092-07-22
注文コード
03055496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,720
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
難燃性耐熱性(-100~260℃)非粘着性高い電気絶縁抵抗摩擦係数が低い高い耐薬品性ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-9092-07-22
開口率(%)
39
目開き(μm)
435/254
仕様
40×56メッシュ/PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
糸径(μ)
200
寸法(幅×長さ)(mm)
500×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000