マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの ワークライト
充電式ワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03055564
品番
ML816
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電圧(V)
14.4/18(バッテリ別売)
照度(Lx)
【強】800、【中】400、【弱】180