代表画像
イスカル
ロジック4フィード フェースミル FFX4 FD-04
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
181-9454
181-6281
181-9454
240-7925
339-7113
340-6605
340-3340
339-3945
340-8081
339-5426
340-4970
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03055696
品番
FFX4 FD04061604
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
両面4コーナー使いです。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
181-9454
刃数
6枚
全長(mm)
40
タイプ
ホルダー
刃径(Φmm)
40
角度(°)
17
適合チップ
FFX4 XNMU-04
取付寸法(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応