tantore
【検査報告書付】ステンレス綾畳織 SUS316 メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9637-37-22
64-9637-36-22
64-9637-37-22
64-9637-38-22
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03058942
品番
-
参考基準価格(税別)
¥67,050
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
メッシュ
165/1450
糸径(Φmm)
0.07/0.04
アズワン品番
64-9637-37-22
仕様
通過粒球子:15μm
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
1000×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000