tantore
【検査報告書付】ステンレス綾畳織 SUS316 メッシュ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
1000×1000
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
糸径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03053868
-
100/800
0.1/0.07
64-9637-38-22
¥
52,860
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058942
-
165/1450
0.07/0.04
64-9637-37-22
¥
67,050
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064551
-
200/1400
0.07/0.0413
64-9637-36-22
¥
69,250
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000