曜日別特売
MM EDF074090583T04 マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様 イスカル 03059528

代表画像

マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード03059528品番MM EDF074090583T04
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途面取り加工用。トラスコ品番182-4191材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする