曜日別特売
FFX4 ED16.632MMT1004 ロジック4フィード エンドミルマルチマスターねじ式アダプター FFX4 ED-MM イスカル 03059896

代表画像

ロジック4フィード エンドミルマルチマスターねじ式アダプター FFX4 ED-MM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番181-6263
内容量1本注文コード03059896品番FFX4 ED16.632MMT1004
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高送りミーリング加工対応です。

用途高送り加工用。トラスコ品番181-6263刃数2枚全長(mm)31.75タイプホルダーシャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16角度(°)17適合チップFFX4 XNMU-04首下長(mm)20取付ねじサイズT10取付径(Φmm)T10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする