tantore
【検査報告書付】純銀メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-5225-99-22
67-5225-88-22
67-5225-89-22
67-5225-90-22
67-5225-91-22
67-5225-92-22
67-5225-97-22
67-5225-98-22
67-5225-99-22
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03059897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥84,080
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
メッシュ
180
アズワン品番
67-5225-99-22
線径(mm)
0.05
仕様
保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
材質/仕上
純銀
開口率(%)
41.7
目開き(mm)
0.091
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
メッシュとは、25.4mm(12インチ)間の線または網目の数をさします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000