曜日別特売

【検査報告書付】純銀メッシュ

【検査報告書付】純銀メッシュ - tantore

銀メッシュは元素中最高の電気伝導度を持ち伸展性・可鍛性は金についで2番目です。

仕様
保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。
材質/仕上
純銀
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
幅(mm)
メッシュ
線径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
メッシュ
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053202-1001002467-5225-90-220.09
¥72,070
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056738-10010010067-5225-98-220.1
¥84,080
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059897-10010018067-5225-99-220.05
¥84,080
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062932-1001002067-5225-89-220.35
¥72,070
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068139-1001006067-5225-97-220.08
¥84,080
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068376-1001003067-5225-91-220.16
¥72,070
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072181-1001004067-5225-92-220.1
¥35,030
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075787-1001002067-5225-88-220.1
¥72,070
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069390-808020067-5226-01-220.05
¥84,080
¥79,980
¥87,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする