曜日別特売
FFX4 ED20/.78-3-MMT12-04 ロジック4フィード エンドミルマルチマスターねじ式アダプター FFX4 ED-MM イスカル 03059905

代表画像

ロジック4フィード エンドミルマルチマスターねじ式アダプター FFX4 ED-MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番239-2738
内容量1本注文コード03059905品番FFX4 ED20/.78-3-MMT12-04
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高送りミーリング加工対応です。

用途高送り加工用。トラスコ品番239-2738刃数3枚全長(mm)38.3タイプホルダーシャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20角度(°)17適合チップFFX4 XNMU-04首下長(mm)25取付ねじサイズT12取付径(Φmm)T12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする