使用画像2.jpg

ハダピカカイゴ ロング ブラウン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03060027 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水だけで優しくなで洗いすれば汚れが落ちる介護用タオル
タオルに特殊なゴムの微粒子の加工を施し(エポクリン加工)、ゴムの摩擦力と吸油性により汚れを落とすことが出来ます。
ロングは長さが85cmあるのでご自身で背中まで洗えます。

用途介護用の清拭タオルとして 材質タオル地:綿100% ブラウン 表面処理合成ゴムラテックス 寸法(cm)約25×85
注意
※軽く擦るだけで汚れが取れますので、擦りすぎにご注意ください。

商品説明動画

【本編】医療・介護現場の声から作られた 水だけで汚れが落ちる介護用タオル『ハダピカイゴ』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする