tantore
【検査報告書付】銅メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
メッシュ・アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
メッシュ
16
アズワン品番
64-9637-46-22
注文コード
03060046
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)
910×1000
メッシュ
16
糸径(Φmm)
0.25
アズワン品番
64-9637-46-22
開口率(%)
71
材質
銅
厚さ(mm)
0.5
目開き(mm)
1.34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000