商品レビューを投稿する内容量1個注文コード03060131品番HA-1219
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-1219
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 ホンダ:17210K0FT00
適合情報:
ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 19-24
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Honda 17210K0FT00
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:141mm×298
高さ:33
備考:オイル塗布量 12 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635