KT-1320 リプレイスメント KT-1320 K&N 03060228

KT-1320 リプレイスメント KT-1320 K&N 03060228
KT-1320 リプレイスメント KT-1320 K&N 03060228
KT-1320 リプレイスメント KT-1320 K&N 03060228
KT-1320 リプレイスメント KT-1320 K&N 03060228
KT-1320 リプレイスメント KT-1320 K&N 03060228
KT-1320 リプレイスメント KT-1320 K&N 03060228
KT-1320 リプレイスメント KT-1320 K&N 03060228
KT-1320 リプレイスメント KT-1320 K&N 03060228

リプレイスメント KT-1320

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード03060228品番KT-1320
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:KT-1320
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正互換品番 KTM:61706015000
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 20-22
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:KTM 61706015000
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:113mm×257
高さ:41
備考:オイル塗布量 19 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:19高さ(mm)41区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)113×257純正品番KTM 61706015000入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする