リプレイスメント HA-7523

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03060325 品番HA-7523
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-7523
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.4
重量[グラム]:400
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
幅:221
高さ:33
奥行(引き):232
備考:オイル塗布量 17 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ 幅(mm)221 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:17 高さ(mm)33 区分エアフィルター 質量(g)400 タイプ純正交換タイプ 種類スタンダード 奥行(mm)(引き)232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする