tantore
【検査報告書付】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PET-シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
フィルター直径(Φmm)
142
13
25
47
90
142
メッシュ
200
50
100
150
200
300
450
540
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
03062189
品番
PET-#200
参考基準価格(税別)
¥47,650
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
フィルター直径(Φmm)
142
メッシュ
200
アズワン品番
4-3566-05-22
目開き(μm)
75
材質
PET
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000