曜日別特売

元素分析用標準液 原子吸光分析用単元素 亜鉛 1,000ppm in HNO3 500mL

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1本
注文コード
03064386
品番
140-001-305
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

製品には「詳細な分析証明書(COA)」が付属し、実際のマトリックス・濃度・NIST 3100 シリーズ標準物質への直接トレーサビリティが保証されています。開封前は最大21ヶ月、開封後は15ヶ月の2段階有効期限が設定されており、長期保存でも安定した品質を維持。

成分
Zn
容量(mL)
500
Matrix
HNO3
外観
透明の液体
アズワン品番
60-9092-96
濃度(ppm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする