曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス綾畳織 SUS316 メッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
アズワン品番64-9637-36-22
内容量1枚注文コード03064551品番-
参考基準価格(税別)¥69,250販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

メッシュ
200/1400
糸径(Φmm)
0.07/0.0413
アズワン品番
64-9637-36-22
仕様
通過粒球子:12μm
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
1000×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする