【検査報告書付】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PET-シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
フィルター直径(Φmm)142
メッシュ300
内容量1パック(100枚)注文コード03064761品番PET-#300
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
フィルター直径(Φmm)
142
メッシュ
300
アズワン品番
4-3567-05-22
目開き(μm)
45
材質
PET
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする