曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス篩い用メッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
厚さ(mm)横糸:0.056
アズワン品番4-2581-18-22
内容量1枚(1m)注文コード03064867品番#325
参考基準価格(税別)¥48,130販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。

厚さ(mm)
横糸:0.056
メッシュ
325
織り方
平織
アズワン品番
4-2581-18-22
線径(mm)
0.028
材質
SUS304
幅(m)
1000
開口率(%)
41
目開き(mm)
0.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする