tantore
【検査報告書付】ステンレス篩い用メッシュ
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
材質
SUS304
内容量
1枚(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
横糸:0.056
横糸:0.2
横糸:0.27
横糸:1
横糸:2.3
アズワン品番
選択してください
4-2581-02-22
4-2581-08-22
4-2581-12-22
4-2581-13-22
4-2581-18-22
4-2581-22-22
織り方
クリンプ
平織
メッシュ
選択してください
2.8
10
40
50
325
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
メッシュ
織り方
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03060448
#10
横糸:1
10
平織
4-2581-08-22
0.54
¥
24,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064867
#325
横糸:0.056
325
平織
4-2581-18-22
0.028
¥
48,130
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03067527
#50
横糸:0.2
50
平織
4-2581-13-22
0.11
¥
29,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070878
#40
横糸:0.27
40
平織
4-2581-12-22
0.135
¥
25,650
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074369
-
横糸:2.3
2.8
クリンプ
4-2581-22-22
1.15
¥
26,280
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078709
#2.8
横糸:2.3
2.8
クリンプ
4-2581-02-22
1.15
¥
30,330
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000