※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドエンドミル ELB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03066887 品番 ELB-R0.75R16A5-6C8-63
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

形状加工用ソリッドエンドミルです。

用途フライス加工用。 トラスコ品番340-3353 材質IC902 刃数6 全長(mm)63 刃長(mm)1.1 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 働き長さ(mm)5 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする