イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ELB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03066896
品番
ELB-R1R20A7-6C10-72
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
339-5459
材質
IC902
刃数
6
全長(mm)
72
刃長(mm)
1.43
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
働き長さ(mm)
7
材種
IC902
RoHS指令(10物質対応)
対応