※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル ELB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03066905
品番
ELB-R1R25A9-6C12-83
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
340-4925
材質
IC902
刃数
6
全長(mm)
83
刃長(mm)
1.53
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
働き長さ(mm)
9
材種
IC902
RoHS指令(10物質対応)
対応