イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AG5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03066966
品番
SCD 115-056-120 AG5
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
118-7727
刃長(mm)
56
材種
IC908
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応