イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AH5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03066975
品番
SCD 042-021-060 AH5
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-0836
刃長(mm)
21
材種
IC903
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応