イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AH5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03067000
品番
SCD 085-043-100 AH5
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
582-0329
刃長(mm)
43
材種
IC903
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8.5