イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP3
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03067009
品番
SCD 121-043-140 AP3
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
118-6099
刃長(mm)
43
材種
IC908
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
12.1
RoHS指令(10物質対応)
対応