イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP3
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03067237
品番
SCD 195-055-200 AP3
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-1399
刃長(mm)
55
材種
IC908
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応