イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03067429
品番
SCD 145-063-160 AP5
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-1953
刃長(mm)
63
材種
IC908
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応