tantore
【検査報告書付】ステンレス篩い用メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
横糸:0.2
横糸:0.056
横糸:0.2
横糸:0.27
横糸:1
横糸:2.3
アズワン品番
4-2581-13-22
4-2581-02-22
4-2581-08-22
4-2581-12-22
4-2581-13-22
4-2581-18-22
4-2581-22-22
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
03067527
品番
#50
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
厚さ(mm)
横糸:0.2
メッシュ
50
織り方
平織
アズワン品番
4-2581-13-22
線径(mm)
0.11
材質
SUS304
幅(m)
1000
開口率(%)
61
目開き(mm)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000