イスカル
イスカルの ドリル
イスカルの ハイスドリル
イスカルの ハイスその他ドリル
超硬ソリッドドリル SCD-AP5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03067560
品番
SCD 161-071-180 AP5
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
118-7630
刃長(mm)
71
材種
IC908
シャンク径(mm)
18
刃径(mm)
16.1
RoHS指令(10物質対応)
対応