画像準備中

超硬ソリッドドリル SCD-ACP5

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03068531 品番 SCD 163-071-180 ACP5
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

クーラント穴付きです。

用途穴あけ加工用。 トラスコ品番118-7722 刃長(mm)71 材種IC908 シャンク径(mm)18 刃径(mm)16.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする